運搬台車 :「運搬用台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
均等耐荷重(kg)120
外寸(幅W×高さH)(mm)400×895
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750
寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885
質量(kg)17
色アイボリー
高さ(mm)1175
キャスター75Φゴム車
本体外形寸法(mm)751~951
均等耐荷重(kg)50
アズワン品番64-5308-86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(高さ)(mm)883
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
1セット(2個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ニューCSスーパーワゴン用オプションブレーキセット
今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
車輪径(Φmm)50
材質(本体)木
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)450
板厚(mm)21
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き
グリーン購入法適合
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
RoHS指令(10物質対応)対応
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
今お使いの特製四輪車に取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルを踏み込むブレーキがかかり、ペダルを押し上げるとブレーキが解除されます。
適合D450mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
標準タイプ(フロアストッパー無)にもフロアストッパーを後付けできます。(SC-110、SC-110Tのみ)
質量(kg)2.5
間口W×奥行D×高さH(mm)333×193×199
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワンタッチで固定できる安心・安全のフットブレーキ
用途安全対策に
RoHS指令(10物質対応)対応
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
付属品コボレ止め付
キャスターゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
材質SUS3042B仕上げ
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ627×37
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板厚さ(mm)1.5
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。