商品豆知識
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6678
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)158
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)121
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー
車輪径(Φmm)75
タイプ自在
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番359-9574
形状自在
車輪径(Φmm)75
質量(g)220
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)スチール
騒音対策あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306
形状自在車
質量(kg)0.67
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)29
許容荷重(N)588
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番389-9578
形状自在
質量(kg)0.33
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
車輪幅(mm)25.5
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
許容荷重(N)599.7
許容荷重(daN)60
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター
トラスコ品番389-9012
形状自在
質量(kg)0.6
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
タイププレート式
車輪幅(mm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9691
形状自在
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ストッパー付き
形状自在
質量(kg)0.48
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9705
形状自在
質量(kg)0.40
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番868-8617
色ブルー
全高(mm)900
キャスターTYE-75EL(自在)
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番868-8613
色ブルー
全高(mm)700
キャスターTYE-75EL(自在)
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。
トラスコ品番148-6954
適合機種MPK906AR-BK
材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
形状自在
質量(kg)1.49
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
取付高H(mm)210
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N[kgf])800[81.6]
車輪径D(Φmm)175
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用
トラスコ品番855-5570
適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)345
質量(kg)1
高さ(mm)60
間口(mm)155
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用
トラスコ品番855-5571
適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)565
質量(kg)2.2
高さ(mm)60
間口(mm)345
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1061
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4
トラスコ品番125-8862
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)820
騒音値(dB)40以下
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性静音、騒音環境基準値(40db)以下
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
車輪スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
ストッパー付き
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
4輪すべてが自在キャスターなので小回りがききます。
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
仕様取り替えキャスター(自在):TR-100J
質量(kg)13.3
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
アズワン品番64-8329-72
特性積み重ねて保管、省音
適合ストッパー100JRS、100JRS-4
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。