運搬台車 :「伸縮台車」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。
省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式
トラスコ品番134-3513
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)445
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)880(伸ばした)
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
アズワン品番64-6549-85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音
荷台寸法(奥行)(mm)535~750
材質(荷台)アルミ
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。
エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)500
特性軽量
騒音対策あり
材質(荷台)アルミ
手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
仕様滑り止め:2ヶ所
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性取っ手付き、軽量
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)615~875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。