運搬台車 :「台車用キャスター」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品 材質本体:アルミ、コーナー:スチール 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1011
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)耐寒ウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)900
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400 質量(kg)105 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)900 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

三甲(サンコー)TLネス台車1509
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。 鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。 200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL 材質特殊超強化PP 車輪径(Φmm)200 外寸(mm)1630×1045×990 荷台寸法(幅)(mm)1045 ハンドル高さ(mm)990 荷台寸法(奥行)(mm)1630 材質(荷台)特殊強化PP
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)49 耐荷重(kg)600 材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム 床面高さ(mm)310 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 有効寸法(幅)(mm)775 有効寸法(奥行)(mm)1090
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2685 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2693 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番855-5561 セット内容単管パイプ4本 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)57 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1201×767 ハンドル高さ(mm)1220 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 1011 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ着脱式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 内容台車、支柱 耐荷重(kg)約600 使用キャスター4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷