運搬台車 :「台車用キャスター」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)830 特性ストッパー付
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 特性ストッパー付
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)1140 質量(kg)約12 シルバー タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)505 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)約100 キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(mm)490×960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445 ハンドル高さ(mm)805 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール(粉体塗装) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
欠品中

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレス台車フットブレーキ付
ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。 形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。 フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く) 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 ブレーキ/ストッパーあり
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ台車_ストッパー付き
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PU 有効内寸(mm)W:735×D:480 キャスター4輪(2輪自在・2輪固定) ストッパーあり 総耐荷重(kg)約150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400 質量(kg)105 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト固定ハンドル式
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。 サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。 丈夫なスチールフレーム製です。 150-SNC122シリーズで最大台収納可能。 キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
材質スチール(粉体塗装) 車輪径(Φmm)75 保証期間ご購入日より6か月 色(本体)ホワイト 特性ストッパー付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)755 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

自在キャスター付の旋回部と軸受部にラジアルボールベアリングを採用。環境庁の「騒音環境基準値」の中でも最も静粛性が要求されるAA地区(医療施設や社会福祉施設など)の値である40dBをクリアしました。ハンドルは人体アレルギーが少ないポリエチレン塗装。またキャスターのゴムには床面の汚れが移りにくいゴムを使用し、黒いわだちが付着しないように工夫しています。 荷物の滑り落ちを防ぐために、台車部分に滑り止めを付けました。
騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)