運搬台車 :「台車用キャスター」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 合板台車と手押し台車1台2役です。 針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ トラスコ品番467-7331 材質木製 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)580 板厚(mm)18 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)594 高さ(mm)915 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量 適合ストッパーEF-1220 130 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)17.4 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)15.6 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金沢車輌樹脂台車
高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)905 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境静音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 仕様滑り止め:2ヶ所 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性取っ手付き、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
5,688 税込6,257
当日出荷

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

COLLEND(コレンド)ホームキャリー
家の中で使える小さな台車。フローリングをキズつけにくいエラストマー製キャスターを採用。コンパクトかつ軽量設計で、タテやヨコに自由に連結することが出来る優れもの。掃除の際の観葉植物の移動や、まとめ買いした飲料の保管などに便利。
材質樹脂板:耐衝撃性PP/キャスター:エラストマー オリーブドラブ 高さ(mm)75 質量(g)1200 耐荷重(kg)80 縦(mm)410 横(mm)275 使用場所屋内用 特性軽量
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 アズワン品番65-0259-94 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 車輪径(Φmm)40 高さ(mm)71.5 材質(車輪)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)400 間口(mm)258.2 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)50 床面高さ(mm)71.5 荷台寸法(mm)400×258.2 キャスター径(Φmm)40 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)特殊鋼 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車。室内や押入れ、ベランダ等で活躍。室内で使用しても違和感のないデザインとカラー。床を傷つけにくいエラストマー製キャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来る。複数台の保管に便利なスタッキング機能。360度回転の自在キャスター。お得な4個組。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様組立式 トラスコ品番416-3427 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)862 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 特性軽量 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品 トラスコ品番416-3419 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール 組立時間- キャスター金具スチール 特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

軽くて静かな樹脂製台車。防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付。大手運送会社様の採用実績多数あり。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、環境静音、防風雨対応 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用。大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)175 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)240 キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個 床面高さ(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量、空気入りキャスター 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

軽くて静かな樹脂製台車。防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付。大手運送会社様の採用実績多数あり。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、防風雨対応 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2651 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)49 耐荷重(kg)600 材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム 床面高さ(mm)310 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 有効寸法(幅)(mm)775 有効寸法(奥行)(mm)1090
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2685 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無あり キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) アズワン品番65-0260-09 特性軽量、静音、3段タイプ 荷台寸法(奥行)(mm)935 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2669 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2693 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個 アズワン品番65-0260-03 特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2677 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷