運搬台車 :「台車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)(固定)65、(自在)75 組立時間1人30分
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジテックス6輪台車
仕様取手抜き差し式 質量(kg)約35 キャスター4輪自在・2輪固定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×425×1520 ストッパー足踏み式ストッパー付 均等耐荷重(kg)300
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

サカエボード台車ガイド仕様
エコ商品
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)1270×870 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910 特性グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。 収納もラクラクです。 仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。 キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。 ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2) 最大積載量(kg)500 収納幅(mm)ガラス収納:25
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車 キャスターキャスター 自在4個、固定2個 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)500 床面高さ(mm)118 キャスター径(Φmm)85
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車 キャスターナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ) 最大積載量(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ 材質黒ゴム 車輪径(Φmm)100-130 耐荷重(kg)500 キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量標準 特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
38,980 税込42,878
欠品中

LION (ライオン事務器)固定ハンドル式
折りたたみイス用収納台車。
仕様揺れ防止ベルト付(PP製) トラスコ品番135-0002 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1170 キャスター自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)840 材質(アーム)スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻(グレー) アズワン品番64-8154-66 荷台寸法(奥行)(mm)1590
1台
89,980 税込98,978
45日以内出荷

LION (ライオン事務器)固定ハンドル式
折りたたみイス用収納台車。
仕様揺れ防止ベルト付(PP製) トラスコ品番134-6734 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1985 キャスター自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)840 材質(アーム)スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻き(グレー) アズワン品番64-8154-67 荷台寸法(奥行)(mm)1590
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。 トラスコ品番466-2202 材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム 長さ(mm)1280 幅(mm)425 質量(kg)37 グレー 高さ(mm)1600 キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)227 キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体)スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm)400×1100 キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm)197 荷台寸法(幅)(mm)425 材質(天板)PP 荷台寸法(奥行)(mm)1310 有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム 質量(kg)7.7 キャスター85(4輪自在)、100(2輪固定) 均等耐荷重(kg)100 関連部品BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)28 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)500 キャスター自在車×4個、固定車×2個 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。 食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。 センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。 耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
トラスコ品番819-4248 材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)30.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)817 荷台寸法(幅)(mm)486 ハンドル高さ(mm)854 荷台寸法(奥行)(mm)1600
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:40、棚:4 耐荷重(kg)300 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム キャスター100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定) 均等耐荷重(kg)500 関連部品BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時) 積載荷重(kg)500 キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様完成品ストッパー付 トラスコ品番467-7676 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)38 タイプネスティングタイプ キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm)1300 騒音対策あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷