運搬台車 :「定位置 管理」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。