運搬台車 :「段差」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車で緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗、倉庫などに。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)716×436 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 1066 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性金網付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)