パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
受圧面積(cm2)33.18シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG