2ページ目: 油圧シリンダー

91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • RIKEN 単動シリンダ 理研商会

    RIKEN 単動シリンダ

    理研商会
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
    用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)71.63
  • RIKEN インチねじシリンダ 理研商会

    RIKEN インチねじシリンダ

    理研商会
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
    用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラ材質ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42
  • 10TONシリンダー用簡易プレスキット マサダ製作所

    10TONシリンダー用簡易プレスキット

    マサダ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
    用途簡易プレス作業にトラスコ品番852-0103適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)6.9
  • 10TONシリンダー用プランジャーヘッド マサダ製作所

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    マサダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
    トラスコ品番852-0102適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)0.3
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    88,900税込97,790
    1個ほか
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
    仕様インチねじ
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
  • 複動シリンダ リケン

    複動シリンダ

    リケン
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
  • 電動ポンプ リケン

    電動ポンプ

    リケン
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
    容量(L)4.5モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz)吐出圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32有効油量(L)3.5吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
  • 単動式油圧シリンダー リケン

    単動式油圧シリンダー

    リケン
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじ
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
    仕様インチねじ、単動シリンダ
  • インチねじシリンダ リケン

    インチねじシリンダ

    リケン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
  • エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパック

    エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

    エナパック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
  • アルミ単動シリンダー ダイキ

    アルミ単動シリンダー

    ダイキ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり付属品カプラー材質アルミ合金
  • エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84 エナパック

    エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    トラスコ品番852-0145質量(kg)11.7材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3吐出口径3/8適合シリンダ複動有効油量(cm3)2200
  • エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

    エナパック
    249,800税込274,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー エナパック

    エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー

    エナパック
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
    RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ エナパック

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
    用途油圧ジャッキ、油圧ツール仕様ISO9001認証取得工場製付属品メスカプラー(CR-400)材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
  • イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
    用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
  • 単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所

    単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
    仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
  • 単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所

    単動形シリンダー スプリングリターンタイプ

    マサダ製作所
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
    仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
  • 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール

    油圧シリンダ(単動式)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
    用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
  • パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
  • イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル アトムジャッキ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
    トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
  • 低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ エナパック

    低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ

    エナパック
    109,800税込120,780
    1台
    46日以内出荷
    低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
    作動方式単動式
  • パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    999,800税込1,099,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
  • パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    128,800税込141,680
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
  • 中空ジャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    中空ジャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • 中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    379,800税込417,780
    1個
    8日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8
  • 中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
油圧シリンダー