絞り込み
有効油量(L)
  • 0.17(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(5)
  • 0.72(1)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 0.95(2)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 2.3(4)
  • 2.7(4)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 14(2)
揚程(mm)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 350(2)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(74)
  • RIKEN(理研機器)(18)
  • エナパック(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • マサダ製作所(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • JTC(3)
  • レオナ(3)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • 西田製作所(1)
  • リケン(1)
  • エナバック(1)
  • レホボット(1)
  • Power Team(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所スプリング戻りタイプ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類その他ポンプ
高圧ホース RIKEN(理研機器)高圧ホースRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
RIKEN 高圧ホース 理研商会RIKEN 高圧ホース理研商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から30日以内出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
手動ポンプ RIKEN(理研機器)手動ポンプRIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)
65,980税込72,578
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付
最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット今野製作所(EAGLE)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
97,980税込107,778
1個
26日以内出荷
使用作動油ISO VG32
”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)”カップラ” スタンダードRIKEN(理研機器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
手動油圧ポンプ 山本水圧工業所手動油圧ポンプ山本水圧工業所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。ストローク(mm)36質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3押圧力(Kg)常用圧力で約301回の吐出量(mL)44プランジャー径(Φmm)40常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプダイキン潤滑機設
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
96,980税込106,678
1個
欠品中
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール種類その他ポンプ
単動用手動油圧ポンプ エナパック単動用手動油圧ポンプエナパック
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
フートポンプ 大阪ジャッキ製作所フートポンプ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
当日出荷
TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2
種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L
アルミハンドポンプ(複動シリンダー用) 日東造機アルミハンドポンプ(複動シリンダー用)日東造機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック単動用エア駆動油圧ポンプエナパック
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
単動油圧ポンプ Power Team単動油圧ポンプPower Team
1,198,000税込1,317,800
1台
5日以内出荷
コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています
用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)性能最大圧力 10,000 psi質量(kg)29.5容量525 in3長さ(m)【リモートコントローラー】3.1容量(L)【リザーバー】約9.5消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能モーター1-1/8 hp、12,000 rpm高さ(cm)46安全規格CSA規格の断続的使用に対応流量最大圧力時約56 in3/minグリーン購入法適合
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から14日以内出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用I形金具大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用I形金具です。
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
XEX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所XEX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
749,800税込824,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAZ形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
油圧ポンプ