絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(4)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.6
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.35(19)
  • 0.5(121)
  • 0.75(5)
  • 1(161)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(5)
  • 2(128)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 750(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • 450Kg 石材用クランプ エスコ

    450Kg 石材用クランプ

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
  • 横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
    用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
吊りクランプ