吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 種別縦吊・横吊兼用 材質高張力鋼
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
寸法E(mm)40
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 材質特殊鋼 寸法D(mm)32 寸法H2(mm)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-6226 質量(kg)4.9 寸法L(mm)123 寸法H(mm)284 基本使用荷重(t)1.5 寸法D(mm)38 寸法H2(mm)60
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ 仕様ラッチ式ロック装置付 トラスコ品番166-6602 質量(kg)5.9 寸法L(mm)270 寸法H(mm)240 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)63
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つりクランプ(H)1.5t用部品
使用荷重(t)1.5 適合機種H1.5t
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つりクランプ(ABA)1.5t用部品
使用荷重(t)1.5 適合機種ABA1.5t
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PCA)1.5t用部品
使用荷重(t)1.5 適合機種PCA1.5t
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ
用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に 仕様安全ロック付・2点吊り用
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,500 税込54,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレン引張クランプ
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
寸法L(mm)40
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374 径(Φmm)【吊環】50 基本使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)193~239
1台
63,980 税込70,378
90日以内出荷

負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
トラスコ品番361-0326 質量(kg)270 基本使用荷重(t)1.5
1台
649,800 税込714,780
120日以内出荷