絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • スーパーツール(3)
  • 三木ネツレン(2)
  • ブルマン(1)
使用荷重(t)
  • 10
  • 0.1(12)
  • 0.15(10)
  • 0.2(18)
  • 0.25(13)
  • 0.3(10)
  • 0.35(19)
  • 0.5(124)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(155)
  • 1.2(4)
  • 1.5(21)
  • 1.6(7)
  • 2(124)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
クランプ範囲(mm)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-N型 竪吊クランプ三木ネツレン
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
柱つり専用クランプ(KV)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱つり専用クランプ(KV)10.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)10適合機種KV10t
縦つりクランプ(WR)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(WR)10.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)10適合機種WR10t
縦つりクランプ(S)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(S)10.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)10適合機種S10t
NT型 ブルマンNT型ブルマン
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品基本使用荷重(t)10仕様ラチェット:41質量(kg)6.4適合サイズ杭:H300~400
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ スーパーツール横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプスーパーツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
横吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール横吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ S型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-L型 竪吊クランプ三木ネツレン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
吊りクランプ