絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • スーパーツール(3)
  • 三木ネツレン(2)
  • ブルマン(1)
使用荷重(t)
  • 10
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(12)
  • 0.35(20)
  • 0.5(122)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(162)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(5)
  • 2(128)
  • 3(101)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
クランプ範囲(mm)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • 柱つり専用クランプ(KV)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    柱つり専用クランプ(KV)10.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)10適合機種KV10t
  • 縦つりクランプ(WR)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(WR)10.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)10適合機種WR10t
  • 縦つりクランプ(S)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(S)10.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)10適合機種S10t
  • NT型 ブルマン

    NT型

    ブルマン
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品基本使用荷重(t)10仕様ラチェット:41質量(kg)6.4適合サイズ杭:H300~400
  • 立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
  • 横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
  • 横吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
  • 縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ S型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
  • V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-L型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
吊りクランプ