吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルマンLA型
用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品 質量(kg)4.9 寸法H(mm)50 寸法A(mm)140 寸法F(mm)24 寸法D(mm)30 寸法E(mm)12 寸法B(mm)153 寸法C(mm)69 適合サイズ杭:H300~400 寸法G(mm)34
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷