吊りクランプ :「丸棒」の検索結果
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
商品豆知識
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195
寸法H(mm)280
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)50
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
1台
¥88,500
税込¥97,350
8日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)619
質量(kg)15
1台
¥107,300
税込¥118,030
7日以内出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼
基本使用荷重(t)1/2
寸法D(mm)40
1台
¥133,800
税込¥147,180
8日以内出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
仕様ダブルロック式ストッパー付
直径(Φmm)【丸棒】48~59
呼び径【使用鉄筋】D51
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。
トラスコ品番813-0921
材質特殊鋼
質量(kg)12
適合外径(Φmm)35~55
適合管の呼びD35~D51
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。
開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。
本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。
くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。
遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38
質量(kg)6
適合外径(Φmm)16~41
容量(t)1
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75
材質鍛造焼入鋼
質量(kg)2.5
寸法H(mm)185
寸法D(mm)76
寸法B(mm)141
寸法I(mm)23
使用最大締付荷重(kg)5000
二面幅S(mm)24
口深(mm)76
穴径C(Φmm)11
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ
取付け・取外しが極めて簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能
パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム
ロックピンの差し込みによる二重ロック機構
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管
寸法H(mm)12
寸法D(mm)Φ50
寸法G(mm)60
寸法R(mm)37
適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊りクランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。