ヤスリ :「研磨剤 銅」の検索結果

ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1セット(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50 全長(mm)140 セット内容平・半丸・丸
1組(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ブライト900 ヴァリト ツボサン 動画あり
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。耐久力は従来品に比べて3~6倍にアップします
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ細目
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミカットヤスリ ツボサン 動画あり
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック 形状
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。 形状
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
1セット(4本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサンBREX 平 荒/細
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金 形状 寸法(mm)11×3.5 タイプ【目種】荒目/細目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状セット(平・半丸・丸・角・三角) 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状三角 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状楕円 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状両甲 幅(mm)4 厚さ(mm)2.2 全長(mm)170 タイプ12本型 ヤスリの長さ(mm)70 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状ハマグリ 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.2 全長(mm)170 タイプ12本型 ヤスリの長さ(mm)70 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)