ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 300mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 250mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 200mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 150mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,748~¥2,498~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,598~¥5,998~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥9,788~¥8,898~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,378¥5,798