絞り込み
使用荷重(t)
- 3
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.04997(4)
- 0.09993(4)
- 0.12033(4)
- 0.25(11)
- 0.35(5)
- 0.5(37)
- 0.75(12)
- 1(61)
- 1.25(7)
- 1.5(18)
- 2(52)
- 2.5(6)
- 3.2(15)
- 4(6)
- 5(18)
- 8(8)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- CM(1)
- イーグルクランプ(12)
- エスコ(4)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(7)
- スーパーツール(11)
- マーテック(1)
- 三木ネツレン(3)
- 大洋製器工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.02039(9)
0.25(11)
0.5(37)
0.75(12)
1(61)
1.5(18)
2(52)
3
3.2(15)
5(18)
使用荷重(t)をもっと見る

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
ファンドリーフック(ラッチ付)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)
スーパーツール(8件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
スーパーフットロック(敷鉄板専用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。仕様ロック式トラスコ品番332-0014材質特殊合金鋼質量(kg)3.8寸法L(mm)151寸法H(mm)321寸法d(mm)32寸法C(mm)34
スーパーロックフック(開閉ロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
アイフック 替ラッチキット
エスコ¥670税込¥7371セット翌日出荷ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。材質鉄質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)
スーパーツール¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式
スーパーツール¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
ファンドリーフックスイベル付タイプ
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個(12kg)4日以内出荷から5日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
ラッチロック式フック
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)
スーパーツール¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に
チェーンスリング付ロックフック
スーパーツール¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781本当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
敷鉄板フック
イーグルクランプ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね質量(kg)4.2寸法L(mm)64寸法H(mm)Φ19寸法A(mm)80寸法F(mm)33基本使用荷重(kg)3000寸法D(mm)43寸法E(mm)39寸法B(mm)174寸法C(mm)100開口寸法(mm)80寸法N(mm)19.5寸法I(mm)143寸法J(mm)Φ38寸法G(mm)22寸法K(mm)250寸法R(mm)40適合部材敷鉄板
ビッグマウススイベルフック BMS-3
マーテック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。用途敷鉄板吊り用フック。トラスコ品番402-2866質量(kg)4.2寸法a(mm)46寸法t(mm)30寸法b(mm)20寸法s(mm)32寸法c(mm)39寸法m(mm)75寸法n(mm)75寸法p(mm)302破断荷重(kN)147寸法m'(mm)75適合チェーン線径(Φmm)10
吊フック
スーパーツール¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
3.0 Ton 吊フック
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷エスコ品番EA987FH-3材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)358リング内径(Φmm)40口の開き(mm)76