絞り込み
呼称寸法(mm)
- 1000×800×850(1)
- 1200×1000×890(2)
最大積載荷重(kg)
- 1200
- 300(14)
- 400(1)
- 500(26)
- 600(2)
- 650(1)
- 700(12)
- 800(7)
- 1000(41)
- 1250(2)
- 1500(32)
- 2000(21)
金網ピッチ(mm)
- 50×50(6)
線径(Φmm)
- 6~7未満(6)
ブランド
- TRUSCO(5)
- テイモー(4)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×850(1)
1200×1000×890(2)

ボックスパレット 1枚蓋付き
テイモー¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ネットパレット普及型
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ボックスパレット 2枚蓋付き
テイモー¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷から10日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレット ステンレス製
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801枚4日以内出荷から8日以内出荷SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4
ネットパレット
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から31日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
ボックスパレット 内張りプラダン付き
テイモー¥79,980税込¥87,9781台25日以内出荷ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ボックスパレット
テイモー¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。線径(Φmm)6.0金網ピッチ(mm)50×50
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ