作業台 :「かさ上げ台」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。
質量(kg)20
高さ(mm)800~1100
奥行(mm)450
間口(mm)600
キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個)
材質(天板)ポリエステル化粧合板(白)
均等耐荷重(kg)20
材質(脚部)スチール
関連資料寸法図(0.22MB)
取扱説明書(4.52MB)
色(脚部)シルキーホワイト
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。