作業台 :「設置台」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ調整範囲(mm)800~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。