絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 2.35(1)
  • 3(16)
  • 3.2(1)
  • 6(31)
  • 6.35(4)
形状
形状
傘型
形状
ソロバン型(43)
形状
トンガリ型(36)
形状
三角型(50)
形状
円筒型(377)
形状
台形型(31)
形状
平型(78)
形状
炎型(9)
形状
球型(136)
形状
砲弾型(122)
形状
逆台形型(21)
外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 13(8)
  • 15.9(2)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 19(23)
  • 19.1(1)
  • 19.8(1)
  • 22.2(1)
  • 25(11)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 32(5)
  • 56(1)
粒度・番手
  • 36(13)
  • 46(2)
  • 54(1)
  • 60(31)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 120(9)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 280(2)
  • 500(1)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(7)
  • ガラス(10)
  • ステンレス(17)
  • セラミックス(9)
  • タイル(1)
  • 石材(6)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(11)
  • (44)
ブランド
  • サンフレックス(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • FSK(エフエスケー)(9)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • H&H(2)
  • ミニター(2)
  • SK11(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • マキタ(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • LUKAS(1)
サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・FSK(エフエスケー)・エスコ・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・BIGMAN(ビッグマン)・永興電機工業・H&H・ミニター・SK11・NSK(ナカニシ)・ニューレジストン・マキタ・DREMEL(ドレメル)・東京オートマック・LUKAS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(3)
2.35(1)
3(16)
3.2(1)
6(31)
6.35(4)
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30軸径(Φmm)3軸長(mm)30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
649税込714
1個
当日出荷
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤FFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色IFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス金属用軸付砥石 5本入りサンフレックス
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)GC材サンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1箱(5本)
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールカッター NSK(ナカニシ)精密スチールカッターNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(12本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38材質WA適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
435税込479特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニターミニチュアホワイト砥石WA#500ミニター
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸サンフレックス
1,998税込2,198
1パック(6本)
当日出荷から23日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本入り サンフレックス金属用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6粒度#60
軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(A)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#36材質A適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス
379税込417
1個
翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用サンフレックス(3件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス
2,898税込3,188
1パック(6本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石 東京オートマック軸付砥石東京オートマック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3粒度120
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11
539税込593
1本
翌々日出荷
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。粒度280軸径(Φmm)2.35適合材金属、貝殻など材質砥材入りゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼砥材A黒
A軸付砥石黒F FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒FFSK(エフエスケー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
669税込736
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
ブルー砥石 ミニターブルー砥石ミニター
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
粒度120軸径(Φmm)2.34ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤) エスコ6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BD-2A形状傘型
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1パック(8本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸サンフレックス
3,598税込3,958
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
軸付砥石