絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(17)
  • 3(8)
  • 6(3)
  • 10(1)
形状
形状
ソロバン型(6)
形状
円筒型(8)
形状
逆台形型(2)
外径(Φmm)
  • 12
  • 2(33)
  • 3(77)
  • 4(126)
  • 5(94)
  • 6(175)
  • 7(24)
  • 8(169)
  • 10(199)
  • 13(141)
  • 15(61)
  • 16(71)
  • 18(20)
  • 19(74)
  • 20(89)
  • 22(37)
  • 25(148)
  • 30(32)
  • 32(38)
  • 50(32)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 120(17)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 240(4)
  • 280(1)
  • 320(9)
  • 400(2)
  • 500(5)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 2000(2)
適合材
  • アルミ(16)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(16)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(9)
  • 貝殻(1)
  • 超硬合金(2)
  • (17)
  • 銅・真鍮(5)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • ミニター(13)
  • サンフレックス(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • リューター(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • エスコ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
NSK(ナカニシ)・ミニター・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・ウシオ(UHT)・エスコ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(17)
3(8)
6(3)
10(1)
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 砲弾タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 砲弾タイプヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34サンフレックス(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
カートリッジサンダー NSK(ナカニシ)カートリッジサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ハイシャインポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)ハイシャインポリッシャー10本入NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーWA砥粒10本入NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒WA
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657
用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ リューター軸付シリコンゴム砥石 仕上げリューター
1,298税込1,428
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
ダイヤモンド ゴム砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド ゴム砥石NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
グリーンポリッシャーWA砥粒 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーWA砥粒NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒WA
グリーンポリッシャーGC砥粒10本入 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーGC砥粒10本入NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
グリーン砥粒GC
カートリッジサンダー 20個入 NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー 20個入NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から6日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ミニモ キャップサンダー 先丸#70 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先丸#70 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度70トラスコ品番853-0294質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34サンフレックス(1件のレビュー)
329税込362
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材GC材適合材石材、ガラス、貝殻等
ゴム砥石 Φ12mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
厚さ(mm)0.5外径(Φmm)12穴径(mm)3
ハイシャインポリッシャー NSK(ナカニシ)ハイシャインポリッシャーNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
グリーンポリッシャーGC砥粒 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーGC砥粒NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
専用ゴムホルダー 3本入 NSK(ナカニシ)専用ゴムホルダー 3本入NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑) エスコ12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-3A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)12
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12ミニター
3,088税込3,397
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12ミニター
3,500税込3,850
1袋(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番852-6313軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)16質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度70トラスコ品番853-0270質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先平#240 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先平#240 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
トラスコ品番853-0272粒度240高さ(mm)16質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先平#120 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先平#120 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
トラスコ品番853-0271粒度120高さ(mm)16質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先尖#70 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先尖#70 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度70トラスコ品番853-0282質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
トラスコ品番853-0284粒度240高さ(mm)16質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先尖#120 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先尖#120 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度120トラスコ品番853-0283質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先丸#240 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先丸#240 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
当日出荷
トラスコ品番853-0296粒度240高さ(mm)16質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度120トラスコ品番853-0295質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付砥石