絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 6(53)
  • 6.35(7)
形状
形状
ソロバン型(1)
形状
三角型(13)
形状
傘型(22)
形状
円筒型(26)
形状
平型(9)
形状
球型(3)
形状
砲弾型(20)
外径(Φmm)
  • 19
  • 2(34)
  • 3(77)
  • 4(126)
  • 5(94)
  • 6(175)
  • 7(24)
  • 8(169)
  • 10(199)
  • 12(41)
  • 13(141)
  • 15(62)
  • 16(71)
  • 18(20)
  • 20(89)
  • 22(38)
  • 25(148)
  • 30(32)
  • 32(38)
  • 50(32)
粒度・番手
  • 36(12)
  • 46(1)
  • 60(44)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 280(1)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 800(2)
  • 3000(1)
適合材
  • アルミ(15)
  • ガラス(11)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(10)
  • タイル(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(7)
  • 超硬合金(12)
  • (41)
  • 銅・真鍮(6)
ブランド
  • サンフレックス(19)
  • FSK(エフエスケー)(10)
  • H&H(8)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • ミニター(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • RELIEF(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • マキタ(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • SK11(1)
サンフレックス・FSK(エフエスケー)・H&H・NSK(ナカニシ)・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・RELIEF・エスコ・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・マキタ・DREMEL(ドレメル)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(2)
3(3)
3.2(1)
6(53)
6.35(7)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から翌日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤BFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色OFSK(エフエスケー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色IFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材サンフレックス(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材ステンレス
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
499税込549
1個
当日出荷
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
軸付砥石WA(円筒型) H&H軸付砥石WA(円筒型)H&H
369税込406特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(GC)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6粒度#120材質GC
軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス金属用軸付砥石 5本入りサンフレックス
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(PA)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38材質WA適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)GC材サンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸サンフレックス
1,998税込2,198
1パック(6本)
当日出荷から23日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(ステン用) サンフレックス軸付砥石(ステン用)サンフレックス
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(A)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#36材質A適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス六角軸軸付砥石(WA 金属用)サンフレックス
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)RELIEF
609税込670
1個
3日以内出荷
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス
2,898税込3,188
1パック(6本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
ミニモ PA砥石ホイール #120 10入 ミニターミニモ PA砥石ホイール #120 10入ミニター
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
粒度120内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
軸付砥石