絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(9)
形状
形状
円筒型(7)
形状
平型(2)
外径(Φmm)
  • 40
  • 2(34)
  • 3(77)
  • 4(126)
  • 5(94)
  • 6(175)
  • 7(24)
  • 8(169)
  • 10(199)
  • 12(41)
  • 13(141)
  • 15(62)
  • 16(71)
  • 18(20)
  • 19(74)
  • 20(89)
  • 22(38)
  • 25(148)
  • 30(32)
  • 32(38)
  • 50(32)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 120(4)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(3)
ブランド
  • LUKAS(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ミニター(1)
LUKAS・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・ミニター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(1)
6(9)
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1箱(5本)
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ファイバーサンダー NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKASNK24QUBA 軸付砥石 #24 ハードLUKAS
689税込758
1本
翌日出荷
ハードタイプ。
軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
789税込868
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
ファイバーサンダー 3本入 NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 3本入NSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1セット(3本)
当日出荷
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30LUKAS
709税込780
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKASNK24NBA 軸付砥石 #24 ソフトLUKAS
689税込758
1本
翌日出荷
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
SIC-ALU80V27W 軸付砥石 LUKASSIC-ALU80V27W 軸付砥石LUKAS
839税込923
1本
翌日出荷
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金粒度80
スポンジサンダー NSK(ナカニシ)スポンジサンダーNSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ミニモ ジルコニアディスク ミニターミニモ ジルコニアディスクミニター
7,798税込8,578
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸付砥石