絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(10)
  • 2.35(2)
  • 3(27)
  • 6(8)
  • 10(1)
  • 12(1)
形状
形状
ソロバン型(1)
形状
トンガリ型(1)
形状
円筒型(29)
形状
平型(2)
形状
砲弾型(4)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 8(11)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 13(12)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(9)
  • 30(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 350(1)
粒度・番手
  • 1000
  • 36(37)
  • 46(19)
  • 60(158)
  • 70(14)
  • 80(262)
  • 100(70)
  • 120(341)
  • 140(14)
  • 150(33)
  • 180(125)
  • 200(17)
  • 220(186)
  • 240(45)
  • 320(175)
  • 400(63)
  • 500(60)
  • 600(57)
  • 800(32)
  • 1500(16)
適合材
  • アルミ(29)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(30)
  • セラミックス(5)
  • 樹脂(5)
  • 石材(3)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(1)
  • (14)
  • 銅・真鍮(19)
ブランド
  • サンフレックス(16)
  • リューター(日本精密機械工作)(10)
  • エスコ(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • TACT(タクト)(4)
  • ミニター(3)
  • 松風(3)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • ムラキ(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • リューター(1)
サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・エスコ・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TACT(タクト)・ミニター・松風・ウシオ(UHT)・TRUSCO・ミスターマイスター・アルファーミラージュ・SK11・H&H・ムラキ・双和化成(SOWA)・リューター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
2.34(10)
2.35(2)
3(27)
6(8)
10(1)
12(1)
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
ペーパーポイント アルファーミラージュペーパーポイントアルファーミラージュ(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状円筒型軸径(Φmm)2.34
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ニューソフトラップ ウシオ(UHT)軸付ニューソフトラップウシオ(UHT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(14本)
当日出荷
用途軸付鏡面研磨仕上用軸径(Φmm)3長さ(mm)14直径(Φmm)13軸長(mm)30
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径3.0mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
3,898税込4,288
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
PVA砥石 アルファーミラージュPVA砥石アルファーミラージュ(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)35形状円筒型
ソフトラップ  (軸付き型) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(5本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
ホイル型ニューソフトラップ ウシオ(UHT)ホイル型ニューソフトラップウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1ケース(25枚)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用仕様取付け金具付軸径(Φmm)3厚さ(mm)4直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
4,698税込5,168
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
研磨用ゴム砥石 ミニター研磨用ゴム砥石ミニター
3,598税込3,958
1袋(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(10本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
先端寸法(mm)Φ5×16
精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
4,798税込5,278
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000ムラキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
5,998税込6,598
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
4,998税込5,498
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
9,798税込10,778
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 4×13×3軸サンフレックス
4,698税込5,168
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (ホイール型)リューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型直径(Φmm)25厚さ(mm)4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)ポリッシュサンダーNSK(ナカニシ)
3,500税込3,850
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)ポラコダイアモンド弾性砥石双和化成(SOWA)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から9日以内出荷
幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-25
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-120
セラミックホイール 松風セラミックホイール松風
2,598税込2,858
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミックポイント(筒型) ミスターマイスターセラミックポイント(筒型)ミスターマイスター(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックポイント(弾丸) ミスターマイスターセラミックポイント(弾丸)ミスターマイスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
7,990税込8,789
1袋(20本)ほか
31日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りタイプ非金属・アルミ用仕様軸付材質SG
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020リューター
2,298税込2,528
1袋(100枚)
翌々日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)21
セラポイント金属用 10×22×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×22×2.34軸サンフレックス
5,698税込6,268
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
軸付砥石