絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 2.34(24)
  • 2.35(2)
  • 3(182)
  • 6(235)
  • 6.35(5)
形状
形状
ソロバン型(9)
形状
トンガリ型(4)
形状
三角型(8)
形状
傘型(7)
形状
円筒型(74)
形状
台形型(4)
形状
平型(11)
形状
炎型(1)
形状
球型(54)
形状
砲弾型(20)
形状
逆台形型(4)
外径(Φmm)
  • 4(33)
  • 5(31)
  • 6(63)
  • 7(21)
  • 8(59)
  • 9(9)
  • 10(94)
  • 12(23)
  • 13(60)
  • 15(28)
  • 16(51)
  • 18(16)
  • 19(15)
  • 20(64)
  • 22(18)
  • 25(55)
  • 30(19)
  • 32(21)
  • 40(12)
  • 50(13)
粒度・番手
  • 24(19)
  • 36(4)
  • 46(13)
  • 60(61)
  • 70(14)
  • 80(129)
  • 100(21)
  • 120(159)
  • 150(23)
  • 180(52)
  • 200(3)
  • 220(111)
  • 240(15)
  • 280(17)
  • 320(93)
  • 400(22)
  • 500(37)
  • 600(14)
  • 800(11)
  • 1000(31)
適合材
  • アルミ
  • その他(86)
  • ガラス(245)
  • ステンレス(812)
  • セラミックス(234)
  • タイル(10)
  • チタン・ニッケル(212)
  • 木工(96)
  • 樹脂(231)
  • 石材(60)
  • 貝殻(10)
  • 貴金属(19)
  • 超硬合金(194)
  • (1,003)
  • 銅・真鍮(282)
ブランド
  • ミニター(272)
  • エスコ(188)
  • サンフレックス(59)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • SK11(15)
  • LUKAS(12)
  • 永興電機工業(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • リューター(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • TACT(タクト)(4)
  • TRUSCO(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ムラキ(3)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • オフィスマイン(2)
  • RELIEF(2)
  • イチグチ(1)
ミニター・エスコ・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・SK11・LUKAS・永興電機工業・BIGMAN(ビッグマン)・リューター・ヤナセ(柳瀬)・TACT(タクト)・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ムラキ・ダイワラビン(旧大和化成工業)・EARTH MAN・オフィスマイン・RELIEF・イチグチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.7(1)
2.34(24)
2.35(2)
3(182)
6(235)
6.35(5)
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 ステンレス用EARTH MAN(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス六角軸付スモールジスクサンダーサンフレックス(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 金属用EARTH MAN(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス金属用軸付砥石 5本セットサンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
研削用ゴム砥石 ミニター研削用ゴム砥石ミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)カッティングディスクリューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
カッティング砥石(WA) ミニターカッティング砥石(WA)ミニター
3,198税込3,518特価
1セット(10個)
当日出荷
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径3.0mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3粒度#220
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セットダイテック
669税込736
1セット(4本)
当日出荷から9日以内出荷
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス金属用軸付砥石 5本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
ステン用軸付砥石WA材 サンフレックスステン用軸付砥石WA材サンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
ロングシャフトゴム砥石 ミニターロングシャフトゴム砥石ミニター
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ブレイドホイル軸付 イチグチブレイドホイル軸付イチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし種別ブレイド砥材シリコンカーバイドその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。軸径(Φmm)6直径(Φmm)50研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付砥石 A LUKAS軸付砥石 ALUKAS
519税込571
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
イエロー砥石 ミニターイエロー砥石ミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13全長(mm)43イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキットヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CMダイワラビン(旧大和化成工業)
1,798税込1,978
1袋(1袋×10本)
5日以内出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト) ミニター研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)ミニター
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱粒度180硬さミディアム対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ゴム砥石 3本組 サンフレックスゴム砥石 3本組サンフレックス
759税込835
1セット(3本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックスアイテムセット(金属用軸付砥石セット)サンフレックス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
軸付砥石(ステン用) サンフレックス軸付砥石(ステン用)サンフレックス
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス六角軸軸付砥石(WA 金属用)サンフレックス
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
...
軸付砥石