軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(68)
6(138)
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
軸径×軸長(mm)3×30
適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)3
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)6
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
アズワン品番64-7932-66
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に
材質セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度80(#)
高さ(mm)3
質量(g)3.25
適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500
直径(mm)13
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)80
直径(Φmm)30
質量(g)28
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
アズワン品番64-7933-03
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-87
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)40
質量(g)44.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
アズワン品番64-7932-57
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度#120
直径(Φmm)10
質量(g)3.27
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7931-90
1本
¥895
税込¥985
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)10
質量(g)4.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7931-87
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)16
粒度#120
直径(Φmm)13
質量(g)7
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700
アズワン品番64-7931-75
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度#120
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7931-73
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#80
直径(Φmm)5
質量(g)2.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~63600
アズワン品番64-7931-64
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-60
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15.400~77500
アズワン品番64-7931-57
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700
アズワン品番64-7931-46
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に
材質セラミック
軸径(Φmm)3
粒度80(#)
適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
粒度100(相当)(#)
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
高さ(mm)16
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])5,900~19,000
直径(mm)16
削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)3
粒度100(相当)(#)
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度120(#)
色赤
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
形状円筒型
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)3
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。
用途焼き入れ材・チタン合金などの研削
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材焼き入れ材・チタン合金
入数1
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨
軸径Φ3
軸長(mm)30
適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)34
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-01
1本
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20.2
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7934-99
1本
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7934-98
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-97
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)66
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
アズワン品番64-7934-96
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)39
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
アズワン品番64-7934-95
1本
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)37
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7934-94
1本
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)24
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7934-93
1本
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。