絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 2.35(4)
  • 3(7)
  • 6(25)
  • 6.35(4)
形状
形状
円筒型(5)
形状
砲弾型(1)
外径(Φmm)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(11)
  • 8(2)
  • 10(14)
  • 13(14)
  • 14(1)
  • 16(14)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(12)
  • 80(26)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(5)
  • 150(15)
  • 180(2)
  • 220(5)
  • 280(1)
  • 320(16)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 800(1)
適合材
  • 木工
  • その他(86)
  • アルミ(628)
  • ガラス(247)
  • ステンレス(814)
  • セラミックス(236)
  • タイル(10)
  • チタン・ニッケル(212)
  • 樹脂(231)
  • 石材(60)
  • 貝殻(10)
  • 貴金属(19)
  • 超硬合金(195)
  • (1,005)
  • 銅・真鍮(284)
ブランド
  • エスコ(71)
  • SK11(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • iHelp(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • サンフレックス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • 永興電機工業(1)
エスコ・SK11・リューター(日本精密機械工作)・iHelp・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・EARTH MAN・日本特殊研砥・永興電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(1)
2.35(4)
3(7)
6(25)
6.35(4)
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス六角軸付スモールジスクサンダーサンフレックス(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
569税込626
1本
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
609税込670
1個
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
ホビールーター用ダイヤカッターセット iHelpホビールーター用ダイヤカッターセットiHelp
689税込758
1パック(4本)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
ホビールーター用研磨セット iHelpホビールーター用研磨セットiHelp
649税込714
1パック(15個)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
六角軸木工用ヤスリ EARTH MAN六角軸木工用ヤスリEARTH MAN(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
薄刃カッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1本
当日出荷
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
ホビールーター用小径ドリルセット iHelpホビールーター用小径ドリルセットiHelp(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(6本)
3日以内出荷
ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー長さ(mm)38
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
キャップサンダー (A) 永興電機工業キャップサンダー (A)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。
用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-02
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
579税込637
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
329税込362
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
スモールジスクサンダー サンフレックススモールジスクサンダーサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,600税込5,060
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-19
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,380税込10,318
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70アズワン品番64-7935-18
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-17
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,890税込7,579
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7935-16
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,890税込8,679
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-15
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,910税込10,901
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70アズワン品番64-7935-14
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,110税込7,821
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-13
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-12
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54アズワン品番64-7935-11
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50アズワン品番64-7935-10
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50アズワン品番64-7935-09
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-08
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-07
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,450税込4,895
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.67適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-06
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-05
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-04
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-03
#320/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ#320/16x26mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-385材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)16質量(g)1.98最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-58
#150/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ#150/16x26mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-385材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)16質量(g)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-57
軸付砥石