絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(85)
  • TRUSCO(20)
  • PROXXON(プロクソン)(18)
  • H&H(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • エスコ(709)
  • ミニター(365)
  • NSK(ナカニシ)(177)
  • サンフレックス(134)
  • 永興電機工業(73)
  • FSK(エフエスケー)(45)
  • リューター(38)
  • LUKAS(32)
  • SK11(31)
  • PFERD 馬印(25)
  • RELIEF(17)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
粒度・番手
  • 36(3)
  • 46(6)
  • 60(11)
  • 80(27)
  • 100(6)
  • 120(25)
  • 150(6)
  • 170(2)
  • 180(16)
  • 200(4)
  • 220(18)
  • 240(3)
  • 320(24)
  • 400(11)
  • 500(7)
  • 600(7)
  • 800(9)
  • 1000(10)
  • 1500(6)
  • 2500(2)
適合材
  • その他(5)
  • アルミ(25)
  • ガラス(14)
  • ステンレス(57)
  • セラミックス(13)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(7)
  • 樹脂(13)
  • 石材(13)
  • 貴金属(11)
  • 超硬合金(13)
  • (56)
  • 銅・真鍮(11)
軸径(Φmm)
  • 2.34(10)
  • 3(52)
  • 4(2)
  • 6(12)
  • 10(1)
  • 12(1)
形状
形状
ソロバン型(2)
形状
トンガリ型(2)
形状
三角型(4)
形状
傘型(6)
形状
円筒型(29)
形状
台形型(1)
形状
平型(15)
形状
球型(4)
形状
砲弾型(8)
形状
逆台形型(1)
外径(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 3(8)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(16)
  • 7(3)
  • 8(11)
  • 9(3)
  • 10(12)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(8)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 25(7)
0.8・1・1.5・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・19・20・22・25・外径(Φmm)をもっと見る
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(98)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付砥石 :「研磨剤」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • バフ 研磨剤
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(10)
3(52)
4(2)
6(12)
10(1)
12(1)
砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(5本)
4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)電子産業用工具セットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1セット(58本)
4日以内出荷
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
チタンアルミナコート超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコート超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌々日出荷
セット内容K8007、K8010、K8012、K8014、K8016×各1本軸径(Φmm)3
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
精密加工用オール超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用オール超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダーセット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)ソフトラップセット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
UB砥石セット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)UB砥石セット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1セット(3本)
4日以内出荷
セット内容R8331、R8332、R8333、R8334軸径(Φmm)3入数4
軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
軸付ラビン砥石セット 5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付ラビン砥石セット 5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット(3本)
翌々日出荷
セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345軸径(Φmm)3入数5
軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷
セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
軸付砥石セット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付砥石セット お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1セット(5本)
4日以内出荷
セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
カエリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)カエリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
金型研磨用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)金型研磨用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)金属研削・バリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
52,980税込58,278
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
軽合金加工工具セット リューター(日本精密機械工作)軽合金加工工具セットリューター(日本精密機械工作)
67,980税込74,778
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入
バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)宝飾・彫金加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
68,980税込75,878
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)試作加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
75,980税込83,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)金属みがき用工具セットリューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)金属加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石セットリューター(日本精密機械工作)
36,900税込40,590
1セット(58本)
3日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1セット(10本)
3日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状ボラゾン砥石セットリューター(日本精密機械工作)
33,980税込37,378
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
厚さ(mm)0.5外径(Φmm)12穴径(mm)3
M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用 幅厚工具用ネジリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(10個)
3日以内出荷
M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3
M1501・M1601用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用ワッシャリューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10個)
3日以内出荷
M1501・M1601用 通常ワッシャ
トラスコ品番168-4485厚さ(mm)0.5外径(Φmm)8穴径(mm)3
M1501・M1601用ネジ リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用ネジリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
M1501・M1601用 通常ネジ
全長(mm)10ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3
マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1パック(10個)
3日以内出荷
マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)15ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M2.0
マンドレール・M1401用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ワッシャリューター(日本精密機械工作)
859税込945
1パック(10個)
3日以内出荷
マンドレール・M1401用ワッシャ
厚さ(mm)0.5外径(Φmm)5.5適合材各種ホイール型工具など穴径(mm)2
マンドレール・M1401用ネジ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ネジリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
マンドレール・M1401用ネジ
全長(mm)12ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M2.0
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌日出荷
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール) リューター(日本精密機械工作)ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)リューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
軸付砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら