軸付砥石 :「ステンレス 研磨」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし
種別ブレイド
砥材シリコンカーバイド
その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)50
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。