軸付砥石 :「ステンレス 研磨」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
研削作業に適したゴム砥石です。
深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
トラスコ品番852-6933
軸径(Φmm)M1.7
幅(mm)11
粒度#80 WAミディアム
高さ(mm)11
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)4
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
先端径(Φmm)4
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。