軸付砥石 :「リューター 研磨」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
砥材シリコン(WA系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤R(ゴム)
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに
セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
粒度60
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸径(Φmm)6
材質(軸)スチール(S45C)
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
砥材セラミック(WA系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒セラミックWA系
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)29
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-2928
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度80(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
外径(Φmm)20
砥粒セラミックWA
適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1袋(5本)
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
砥粒セラミックGC
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-1798
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度(#)180
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥粒セラミックWA
適合材金属
外径(mm)25
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに
セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
¥669
税込¥736
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に
セット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
1パック(4本)
¥689
税込¥758
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に
セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
¥659
税込¥725
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに
セット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)
軸径(Φmm)2.35
対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
1パック(6本)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
砥材セラミック(CG系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨
適合機種HR-25、HR-100
セット内容各1本×4種
材質G.C.砥石
軸径(Φmm)2.35
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000
先端径(mm)Φ3.0~6.0
名称770軸付砥石
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、HR-100
材質G.C.砥石
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000
先端径(mm)Φ3.0~8.0
名称771軸付砥石
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(4種類×1本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02
軸径(Φmm)3
1セット(40本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3
砥材ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)60
軸長(mm)30
適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-4259
軸径(Φmm)6
粒度(#)100
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200
軸長(mm)38
適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)6
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-2723
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
軸長(mm)30
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。
軸径(Φmm)2.34
砥粒シリコンWA
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。
軸長(mm)30
砥粒GC
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。
トラスコ品番128-4594
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)150
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
軸長(mm)30
適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色緑
軸長(mm)30
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
砥粒C
外径(mm)25
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
トラスコ品番125-9538
形状ホイール
粒度(#)150
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
1袋(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
砥粒WA
適合材金属
外径(mm)4
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。
トラスコ品番126-2758
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)180
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金の仕上げ用。
軸径(Φmm)2.34
砥粒シリコンGC
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。
砥粒WA
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。
トラスコ品番126-2681
軸径(Φmm)1.8
形状ホイール
粒度(#)120
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒C
適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など
外径(mm)18
1袋(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。