絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(10)
  • リューター(6)
  • TRUSCO(2)
軸径(Φmm)
  • 3(12)
形状
形状
円筒型(4)
形状
球型(1)
外径(Φmm)
  • 4
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(13)
  • 5(11)
  • 6(28)
  • 8(19)
  • 10(21)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 13(15)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 22(6)
  • 25(12)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(10)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (14)
粒度・番手
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 220(3)
  • 320(3)
  • 500(2)
80・100・120・150・170・180・220・320・500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付砥石 :「ルーター 研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(12)
軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属
軸付ラビン砥石(一般用) リューター軸付ラビン砥石(一般用)リューター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
2,098税込2,308
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ハードラビン砥石(金属研削用) リューター軸付ハードラビン砥石(金属研削用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)
翌々日出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型ねじサイズM1.7
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
6,590税込7,249
1本
6日以内出荷
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に粒度#170適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から6日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
軸付砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら