さらに商品を絞り込む
  • サンフレックス(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • 日本特殊研砥(1)
  • 2.34(1)
  • 3(10)
  • 6(2)
  • 形状
    トンガリ型(1)
  • 形状
    三角型(1)
  • 形状
    傘型(2)
  • 形状
    円筒型
  • 形状
    台形型(1)
  • 形状
    平型(4)
  • 形状
    砲弾型(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 13(3)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 46(2)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 120(7)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(7)
  • 320(1)
  • 1000(1)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(3)
  • ガラス(11)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(3)
  • 樹脂(5)
  • 石材(12)
  • 貴金属(1)
  • 銅・真鍮(2)
  • 適合材をもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

軸付砥石 :「石材研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(1)
3(10)
6(2)
軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス
339税込373
1個
翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
セラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)8高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220サンフレックス
399税込439
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
399税込439
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220サンフレックス
429税込472
1本
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら