軸付砥石 :「研磨工具」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ソロバン型(1)

三角型(1)

傘型(1)

円筒型(4)
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)13
高さ(mm)16
粒度#120
形状円筒型
材質ゴム砥石
砥材SW材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材各種金属
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)13
粒度#280
形状皿型
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#220
砥材SG材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)13
1本
¥429
税込¥472
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#120
砥材SG材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)13
1本
¥429
税込¥472
5日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に
材質セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度80(#)
高さ(mm)3
質量(g)3.25
適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500
直径(mm)13
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。