軸付砥石 :「研磨工具」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
円筒型
円筒型(5)
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)20 高さ(mm)25 粒度#320 形状円筒型 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
1本
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#180 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属 外径(mm)20
1本
589 税込648
6日以内出荷

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度80 軸長(mm)35
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度220 形状円筒型
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-2928 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 外径(Φmm)20 砥粒セラミックWA 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1袋(5本)
2,398 税込2,638
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング