軸付砥石 :「軸付フェルトバフ」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(5)
材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)65 直径(Φmm)20 質量(g)16 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7933-01
1本
640 税込704
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)60 直径(Φmm)20 質量(g)20.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-84
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)60 直径(Φmm)20 質量(g)16.67 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-97
1本
925 税込1,018
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)65 直径(Φmm)20 質量(g)19.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-92
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)65 直径(Φmm)20 質量(g)20.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-89
1本
705 税込776
翌日出荷