軸付砥石 :「軸付砥石 3mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(21)
6(1)
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 砥粒アルミナ
1本
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 粒度60(#) 砥粒アルミナ 適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)16 質量(g)9.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600 アズワン品番64-7931-56
1本
675 税込743
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)16 粒度#120 直径(Φmm)16 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000 アズワン品番64-7931-76
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)16 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11.900~59600 アズワン品番64-7931-58
1本
640 税込704
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-341、-342、-343、-344 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)16 質量(g)8.26 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 アズワン品番64-7933-62
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-141、-142、-143、-144 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)16 質量(g)12 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 アズワン品番64-7933-34
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様研磨キャップ:EA819GF-241~-244 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)16 質量(g)8 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 アズワン品番64-7933-43
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 粒度100(相当)(#) 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)PVA砥石
エコ商品
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)16
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)16 粒度120
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニターグレー砥石
軸径(Φmm)3 形状円柱 グレー 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒A/WA
1セット(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三角ボウシ
エコ商品
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)