軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(4)
6(117)
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-11
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)50 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-11 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
710 税込781
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-9
1個
450 税込495
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA819HB-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#120 直径(Φmm)32 高さ(mm)32 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-4
1個
335 税込369
当日出荷

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エスコ品番EA819HA-12 形状円筒型
1個
525 税込578
当日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA819HA-6 形状円筒型
1個
410 税込451
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-10
1個
525 税込578
翌日出荷

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA819HA-8 形状円筒型
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819HC-8 形状円筒型
1個
450 税込495
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-7
1個
410 税込451
当日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HC-6
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA819HA-5 形状円筒型
1個
335 税込369
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-2
1個
335 税込369
当日出荷

エスコ品番EA819HA-1 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度60 直径(Φmm)10 高さ(mm)13 砥粒WA 最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
265 税込292
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HC-9
1個
410 税込451
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HC-7
1個
375 税込413
翌日出荷

軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-9 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25600
1個
485 税込534
当日出荷

エスコ品番EA819HC-10 形状円筒型
1個
485 税込534
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HC-5
1個
335 税込369
翌日出荷

形状円筒型 エスコ品番EA819HA-3
1個
300 税込330
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)32 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-6 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])33600
1個
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-5 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)25 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-7 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])34400
1個
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)38 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-10 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])19200
1個
595 税込655
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)38 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-8 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
560 税込616
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) 粒度#100 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材 砥材GC 結合剤V(ビトリファイド) 結合度J
1パック(5本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用) 砥材Aブルー 結合剤V(ビトリファイド) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材) 結合度P
1パック(5本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用) 粒度#36 適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼 砥材A黒
1パック(5本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)