軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(45)
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) 粒度#100 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材 砥材GC 結合剤V(ビトリファイド) 結合度J
1パック(5本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 長さ(mm)38 形状砲弾 粒度#60 直径(Φmm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])23000 適合材ステン・一般金属
1個
379 税込417
当日出荷

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 長さ(mm)32 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(ステン用)
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄など金属の削り、工作に 粒度WA60P 種別軸付砥石 使用工具電気ドリル 適合材ステンレス、鉄など
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)36 粒度60 形状O 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクO
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 粒度60 形状O 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)
エコ商品
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 外径(mm)25 高さ(mm)38 粒度#60 形状砲弾型 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])19000 適合材ステンレス
1本
499 税込549
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材ステンレス
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(50個)
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材ステンレス
1セット(3本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA819HE-2 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#60 直径(Φmm)25 高さ(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA819HE-22 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)25 高さ(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA819HE-21 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
485 税込534
翌々日出荷

エスコ品番EA819HE-1 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#60 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA819HE-11 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#120 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA819HE-12 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#120 直径(Φmm)25 高さ(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
750 税込825
翌日出荷

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5
1パック
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。
用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 粒度120 ブルー タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5
1パック
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途粗仕上げから中仕上げ 軸径(Φmm)6 タイプ研削 入数5
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 粒度80 ピンク タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5 先端径(Φmm)20×25
1パック
6,398 税込7,038
3日以内出荷

軸径(Φmm)6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)CBN電着バー
仕様CBN砥粒 軸径(Φmm)6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)