軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(5)
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 厚さ(mm)13 軸長(mm)38 粒度60 形状D 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)38200
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1本
399 税込439
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
軸径(Φmm)6 仕様CBN砥粒
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)