軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
6(85)
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA819HA-1 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度60 直径(Φmm)10 高さ(mm)13 砥粒WA 最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
265 税込292
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)14.33 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500 アズワン品番64-7931-21
1本
400 税込440
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)10.4 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-95
1本
450 税込495
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)18 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-63
1本
545 税込600
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)15.8 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-62
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-59
1本
330 税込363
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-90
1本
400 税込440
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)16.33 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-88
1本
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-60
1本
350 税込385
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500 アズワン品番64-7931-39
1本
555 税込611
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)13 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800 アズワン品番64-7931-36
1本
610 税込671
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)19.0 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500 アズワン品番64-7931-23
1本
545 税込600
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)16.5 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500 アズワン品番64-7931-22
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)13.6 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-87
1本
460 税込506
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)12 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7929-59
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)13.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-61
1本
335 税込369
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)13 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-96
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)9.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7929-69
1本
385 税込424
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に 軸径(Φmm)6 粒度80(#) 適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6
1本
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)10 質量(g)14.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-42
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)10 質量(g)13.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400 アズワン品番64-7931-93
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)10 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-64
1本
985 税込1,084
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-63
1本
985 税込1,084
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 グレー 直径(Φmm)10 質量(g)14.4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-26
1本
650 税込715
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)
エコ商品
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)10 質量(g)14.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-32
1本
570 税込627
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#280 直径(Φmm)10 質量(g)14.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7932-49
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)