軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(11)
6(18)
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)6 質量(g)8 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400 アズワン品番64-7929-67
1本
370 税込407
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)6 質量(g)8 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])79600~127300 アズワン品番64-7930-92
1本
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)6 質量(g)8 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400 アズワン品番64-7930-55
1本
285 税込314
翌日出荷

NSK(ナカニシ)軸付砥石
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6
1本
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#120 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900 アズワン品番64-7931-85
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)6 質量(g)2.7 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900 アズワン品番64-7931-79
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)6 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900 アズワン品番64-7931-65
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)6 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900 アズワン品番64-7931-71
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)6 質量(g)2.8 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])31800~159100 アズワン品番64-7931-48
1本
560 税込616
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-66
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 直径(Φmm)6 質量(g)3.1 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-78
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-74
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)6 粒度120 高さ(mm)13 質量(g)114 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

従来のラビンは、30000r.p.mを最高回転数としておりましたが、今回60000r.p.m使用時でも十二分な余裕の強度を確保するために、高品質ステンレス軸を採用する事にいたしました。またゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保いたしました。
軸径(Φmm)3 適合高速回転マイクログラインダー専用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸
砥粒ボラゾン 結合剤電着 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)6 高さ(mm)13 粒度80 トラスコ品番498-9821 質量(g)90 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

粒度60 形状円筒 幅(mm)13 ブラウン 砥粒A・WA
1セット(10本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番852-6327 軸径(Φmm)6 粒度60 高さ(mm)13 質量(g)113 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

トラスコ品番852-6335 軸径(Φmm)6 粒度60 高さ(mm)13 質量(g)121 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)ブラック砥石
ブラック 砥粒A
1セット(10本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)