軸付砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
6(29)
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)9 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7929-68
1本
365 税込402
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)9.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7929-58
1本
370 税込407
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7930-58
1本
330 税込363
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)10 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7930-57
1本
330 税込363
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)9 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7930-56
1本
300 税込330
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)8 質量(g)8.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])59600~95500 アズワン品番64-7930-93
1本
415 税込457
翌日出荷

NSK(ナカニシ)軸付砥石
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6
1本
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-31
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-91
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-41
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 グレー 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-25
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#280 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-48
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)11.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-92
1本
650 税込715
翌日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 高さ(mm)16 質量(g)12 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300 直径(mm)8
1本
749 税込824
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#120 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ブラウン砥石
ブラウン 砥粒A・WA
1セット(10本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)8 高さ(mm)13 粒度60 トラスコ品番852-6336 質量(g)122 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸
砥粒ボラゾン 結合剤電着 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)8 高さ(mm)13 粒度60 トラスコ品番852-6328 質量(g)120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

粒度120 外径(Φmm)8
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番498-9830 軸径(Φmm)6 粒度80 高さ(mm)13 質量(g)97 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)8
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)ブラック砥石
ブラック 砥粒A
1セット(10本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)