軸付砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(14)
6(5)
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)13 粒度#280 形状皿型 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)16 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)7 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-75
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)13 質量(g)6 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-82
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)6 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-74
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)13 質量(g)6.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500 アズワン品番64-7931-54
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7929-65
1本
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)13 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7930-47
1本
420 税込462
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)13 質量(g)6 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-88
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)11.05 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-40
1本
605 税込666
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)13 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15.400~77500 アズワン品番64-7931-57
1本
640 税込704
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-131、-132、-133、-134 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)13 質量(g)8 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 アズワン品番64-7933-33
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)12.67 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800 アズワン品番64-7930-97
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-68
1本
640 税込704
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-331、-332、-333、-334 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)13 質量(g)8 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 アズワン品番64-7933-61
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-231~-234 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)13 質量(g)6.4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 アズワン品番64-7933-42
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)20 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7930-84
1本
335 税込369
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)13 質量(g)7 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500 アズワン品番64-7931-55
1本
640 税込704
翌日出荷