軸付砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(25)
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
使用工具マイクログラインダー
材質(軸)ステンレス(SUS430)
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材SKD、超硬材、アルミ等
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-60
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)3
粒度320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#120
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-89
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-75
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度#120
直径(Φmm)8
質量(g)2.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-72
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-67
1本
¥490
税込¥539
当日出荷
エスコ品番EA819BA-12A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#220
直径(Φmm)8
質量(g)3.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-80
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6288
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
全長(mm)41
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
外径(Φmm)8
1袋
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
エスコ品番EA819BA-13A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])62000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)8
質量(g)3.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-86
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#46
直径(Φmm)8
質量(g)3.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-61
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-11A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50.5
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-79
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#80
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-66
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)3.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-50
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。